水本機械製作所
車体ドア留め金具A型
ステンレス製で耐蝕性に優れています。
用途
箱型・コンテナ式トラックの後部の扉を開いた時の車体ドア止め金具のパーツ。
材質
ステンレス(SUS304)
寸法A(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法L1(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04269601
A-2162
336-6425
11.5
6
80
8
¥
2,370
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04269856
A-2161
336-6422
10.5
6.6
94
8
¥
2,210
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04269881
A-2163
337-1147
15
6
89.5
7.5
¥
2,480
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください