AZ-CB-A4153-WTBL カラビナ付 カバンにつけるアナログウォッチ クレファー(CREPHA) 76173697

カラビナ付 カバンにつけるアナログウォッチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
この商品は3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
注文コード
76173697
品番
AZ-CB-A4153-WTBL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

視認性にこだわった文字盤デザインと、上品なバンドのカラーリングでオン・オフ問わず使いやすいカラビナ付きアナログウォッチ。バッグやベルトループなど自由に取り付けられ、時間の確認がサッとできます。シンプルなユニセックスモデルなのでペアウォッチにもおすすめ。日常生活防水付きです。

材質
ケース:アロイ、裏フタ:ステンレス、防風:ミネラルガラス、バンド:ナイロン、フック:アルミニウム
質量(g)
41
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
120×41.5×8.5
使用電池
SR626SW
防水
日常生活防水(3気圧)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする