カバンにつけれる知育時計(カラビナ付きキッズウォッチ)

カバンにつけれる知育時計(カラビナ付きキッズウォッチ) - クレファー(CREPHA)カバンにつけれる知育時計(カラビナ付きキッズウォッチ) - クレファー(CREPHA)

お稽古バッグに取り付けられるフック付きの知育時計です。時計の読み方を楽しく覚えられる工夫が詰まった文字盤や針のデザイン。子どもらしい明るいカラーのボディと大人っぽいカラビナ付き時計で「ぼくの」「わたしの」時計として愛着を持ってお使いいただけます。

材質
ケース:アロイ、裏フタ:ステンレス、防風:ミネラルガラス、バンド:合成皮革、フック:アルミニウム
質量(g)
18
使用電池
SR626SW
寸法(高さH×幅W)(mm)
83.5×29
防水
日常生活防水(3気圧)
内容量
1本
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
AZ-CB-A400-BL 7617362776173627AZ-CB-A400-BL
オープン
¥1,798
¥1,978(税込)
5日以内出荷
AZ-CB-A400-PK 7617367976173679AZ-CB-A400-PK
オープン
¥1,798
¥1,978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする