AZ-CB-A400-BL カバンにつけれる知育時計(カラビナ付きキッズウォッチ) クレファー(CREPHA) 76173627

カバンにつけれる知育時計(カラビナ付きキッズウォッチ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
注文コード
76173627
品番
AZ-CB-A400-BL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

お稽古バッグに取り付けられるフック付きの知育時計です。時計の読み方を楽しく覚えられる工夫が詰まった文字盤や針のデザイン。子どもらしい明るいカラーのボディと大人っぽいカラビナ付き時計で「ぼくの」「わたしの」時計として愛着を持ってお使いいただけます。

材質
ケース:アロイ、裏フタ:ステンレス、防風:ミネラルガラス、バンド:合成皮革、フック:アルミニウム
質量(g)
18
使用電池
SR626SW
寸法(高さH×幅W)(mm)
83.5×29
防水
日常生活防水(3気圧)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする