AZ-CB-D140-PU カラビナ付デジタルウォッチ 日常生活防水 アウトドア・登山・釣り クレファー(CREPHA) 76173688

カラビナ付デジタルウォッチ 日常生活防水 アウトドア・登山・釣り

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
この商品は防水が5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
防水
日常生活防水(3気圧)
注文コード
76173688
品番
AZ-CB-D140-PU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

リュックやベルトループに引っ掛けて使えるカラビナ付きウォッチ。手袋を脱いだり、上着の裾をめくる手間なくサッと時計が見え大変便利です。逆さ文字盤でバッグにつけたままでも読みやすく、ELライト搭載で暗闇でもストレスなく時間の確認ができます。日常生活防水付き

防水
日常生活防水(3気圧)
材質
ケース:ABS、裏フタ:ステンレス、防風:アクリル、バンド:ナイロン、フック:アルミニウム
質量(g)
44
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
130×51.8×18.2
機能
ストップウォッチ、ELライト、カレンダー
使用電池
CR2025

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする