曜日別特売

BD ワークシャツ

BD ワークシャツ - Scot.IncBD ワークシャツ - Scot.IncBD ワークシャツ - Scot.IncBD ワークシャツ - Scot.IncBD ワークシャツ - Scot.IncBD ワークシャツ - Scot.IncBD ワークシャツ - Scot.IncBD ワークシャツ - Scot.Inc

フロントボタン
吸汗速乾機能を有した素材でハードワークからオフィスカジュアルまで、幅広いシーンで着まわせるボタンダウンシャツ。
他のシリーズと着合わせやすいようにニットライクシリーズで使用されているカラーを採用している。
衿裏にハニカムメッシュの加工を施すことで蒸れを軽減し、快適な着心地を実現している。左胸のポケットは小物収納のほか、デザインのポイントに。左袖ペン挿しにはオールドボタンを再生した「UNION MADE」リベットを採用した。素材のストレッチ性や両脇裾のスリットにより、動きやすさと共にきれいなシルエットを実現している。
ハードワークに適しながらも、仕事・季節・性別を問わず着まわせるデザインのシャツだ。

用途
ワークウェア(シャツ)
厚さ
【生地】4.4oz
素材
ポリエステル100%
内容量
1着
注意
※ペンキなどを落とすための洗剤は絶対にしようしないでください。
※長時間濡れたままにすると移染することがありますので、選択後は形を整えてから直ちに干してください。
※摩擦、水濡れ、汗により、他の衣類や物に色が移ることがありますのでご注意ください。
※プリント部分、ワッペン、ボタンに直接アイロンかけはお避けください。
※溶接光などの影響を受けると、生地が変色する事がありますのでご注意ください
全48種類を絞り込む
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
48種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
761739160155823.B・ホワイトS944022.5
オープン
¥3,698
¥4,068(税込)
4日以内出荷
761743610155823.B・ホワイトM1064423.5
オープン
¥3,698
¥4,068(税込)
4日以内出荷
761744850155814.N・ブラックLL1184825.5
オープン
¥3,698
¥4,068(税込)
4日以内出荷
761749750155808.D・カーキM1064423.5
オープン
¥3,698
¥4,068(税込)
4日以内出荷
761750880155809.L・グレーLL1184825.5
オープン
¥3,698
¥4,068(税込)
4日以内出荷
761751150155823.B・ホワイト4L1305226.5
オープン
¥3,698
¥4,068(税込)
4日以内出荷
761752460155808.D・カーキS944022.5
オープン
¥3,698
¥4,068(税込)
4日以内出荷
761753410155810.D・オリーブS944022.5
オープン
¥3,698
¥4,068(税込)
4日以内出荷
761754290155809.L・グレー3L1245026.5
オープン
¥3,698
¥4,068(税込)
4日以内出荷
761755510155808.D・カーキ4L1305226.5
オープン
¥3,698
¥4,068(税込)
4日以内出荷
761756660155809.L・グレー5L1365426.5
オープン
¥3,698
¥4,068(税込)
4日以内出荷
761757000155809.L・グレーM1064423.5
オープン
¥3,698
¥4,068(税込)
4日以内出荷
761758310155814.N・ブラックS944022.5
オープン
¥3,698
¥4,068(税込)
4日以内出荷
761758400155807.M・ブルーSS903821.5
オープン
¥3,698
¥4,068(税込)
4日以内出荷
761759460155808.D・カーキ3L1245026.5
オープン
¥3,698
¥4,068(税込)
4日以内出荷
761759710155814.N・ブラック3L1245026.5
オープン
¥3,698
¥4,068(税込)
4日以内出荷
761760160155809.L・グレー4L1305226.5
オープン
¥3,698
¥4,068(税込)
4日以内出荷
761760770155823.B・ホワイトL1124624.5
オープン
¥3,698
¥4,068(税込)
4日以内出荷
761761200155809.L・グレーSS903821.5
オープン
¥3,698
¥4,068(税込)
4日以内出荷
761762350155814.N・ブラック5L1365426.5
オープン
¥3,698
¥4,068(税込)
4日以内出荷
761764700155810.D・オリーブL1124624.5
オープン
¥3,698
¥4,068(税込)
4日以内出荷
761765400155810.D・オリーブ5L1365426.5
オープン
¥3,698
¥4,068(税込)
4日以内出荷
761767500155808.D・カーキLL1184825.5
オープン
¥3,698
¥4,068(税込)
4日以内出荷
761767680155808.D・カーキ5L1365426.5
オープン
¥3,698
¥4,068(税込)
4日以内出荷
761770660155807.M・ブルーLL1184825.5
オープン
¥3,698
¥4,068(税込)
4日以内出荷
761771090155814.N・ブラックSS903821.5
オープン
¥3,698
¥4,068(税込)
4日以内出荷
761771970155823.B・ホワイトLL1184825.5
オープン
¥3,698
¥4,068(税込)
4日以内出荷
761775990155807.M・ブルー4L1305226.5
オープン
¥3,698
¥4,068(税込)
4日以内出荷
761776170155814.N・ブラックM1064423.5
オープン
¥3,698
¥4,068(税込)
4日以内出荷
761776510155807.M・ブルーM1064423.5
オープン
¥3,698
¥4,068(税込)
4日以内出荷
761777910155807.M・ブルーS944022.5
オープン
¥3,698
¥4,068(税込)
4日以内出荷
761781250155810.D・オリーブM1064423.5
オープン
¥3,698
¥4,068(税込)
4日以内出荷
761782200155823.B・ホワイト5L1365426.5
オープン
¥3,698
¥4,068(税込)
4日以内出荷
761783080155823.B・ホワイトSS903821.5
オープン
¥3,698
¥4,068(税込)
4日以内出荷
761783690155807.M・ブルーL1124624.5
オープン
¥3,698
¥4,068(税込)
4日以内出荷
761786310155807.M・ブルー5L1365426.5
オープン
¥3,698
¥4,068(税込)
4日以内出荷
761787190155810.D・オリーブLL1184825.5
オープン
¥3,698
¥4,068(税込)
4日以内出荷
761787800155814.N・ブラックL1124624.5
オープン
¥3,698
¥4,068(税込)
4日以内出荷
761790350155810.D・オリーブ3L1245026.5
オープン
¥3,698
¥4,068(税込)
4日以内出荷
761790780155809.L・グレーL1124624.5
オープン
¥3,698
¥4,068(税込)
4日以内出荷
761795160155814.N・ブラック4L1305226.5
オープン
¥3,698
¥4,068(税込)
4日以内出荷
761796200155807.M・ブルー3L1245026.5
オープン
¥3,698
¥4,068(税込)
4日以内出荷
761796470155810.D・オリーブ4L1305226.5
オープン
¥3,698
¥4,068(税込)
4日以内出荷
761796650155810.D・オリーブSS903821.5
オープン
¥3,698
¥4,068(税込)
4日以内出荷
761798210155808.D・カーキL1124624.5
オープン
¥3,698
¥4,068(税込)
4日以内出荷
761799000155823.B・ホワイト3L1245026.5
オープン
¥3,698
¥4,068(税込)
4日以内出荷
761799180155809.L・グレーS944022.5
オープン
¥3,698
¥4,068(税込)
4日以内出荷
761799790155808.D・カーキSS903821.5
オープン
¥3,698
¥4,068(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする