曜日別特売
0155 BD ワークシャツ Scot.Inc 76175946

着用例

0155 BD ワークシャツ Scot.Inc 76175946
0155 BD ワークシャツ Scot.Inc 76175946
0155 BD ワークシャツ Scot.Inc 76175946
0155 BD ワークシャツ Scot.Inc 76175946
0155 BD ワークシャツ Scot.Inc 76175946
0155 BD ワークシャツ Scot.Inc 76175946

BD ワークシャツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色808.D・カーキ
サイズ3L
内容量1着注文コード76175946品番0155
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
¥3,698

フロントボタン
吸汗速乾機能を有した素材でハードワークからオフィスカジュアルまで、幅広いシーンで着まわせるボタンダウンシャツ。
他のシリーズと着合わせやすいようにニットライクシリーズで使用されているカラーを採用している。
衿裏にハニカムメッシュの加工を施すことで蒸れを軽減し、快適な着心地を実現している。左胸のポケットは小物収納のほか、デザインのポイントに。左袖ペン挿しにはオールドボタンを再生した「UNION MADE」リベットを採用した。素材のストレッチ性や両脇裾のスリットにより、動きやすさと共にきれいなシルエットを実現している。
ハードワークに適しながらも、仕事・季節・性別を問わず着まわせるデザインのシャツだ。

用途
ワークウェア(シャツ)
色
808.D・カーキ
サイズ
3L
胸囲(cm)
124
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
26.5
厚さ
【生地】4.4oz
着丈(cm)
76
裾廻り(cm)
114
袖口囲(cm)
36
素材
ポリエステル100%
注意
※ペンキなどを落とすための洗剤は絶対にしようしないでください。
※長時間濡れたままにすると移染することがありますので、選択後は形を整えてから直ちに干してください。
※摩擦、水濡れ、汗により、他の衣類や物に色が移ることがありますのでご注意ください。
※プリント部分、ワッペン、ボタンに直接アイロンかけはお避けください。
※溶接光などの影響を受けると、生地が変色する事がありますのでご注意ください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする