曜日別特売

ストレッチジャケット

ストレッチジャケット - Scot.Incストレッチジャケット - Scot.Incストレッチジャケット - Scot.Incストレッチジャケット - Scot.Incストレッチジャケット - Scot.Incストレッチジャケット - Scot.Incストレッチジャケット - Scot.Incストレッチジャケット - Scot.Inc

ストレッチ、細身、柔軟性
このデニム素材は、絶妙な生地厚と、一度履くと虜になるストレッチ性、さらにスラブ糸を使うことにより、糸の節がランダムに出て独特の表情を演出し、スラブ糸の凸凹により洗いこむとより表情豊かな色落ちが楽しめる。
さらにフロントに「OLD AMERICAN」(アメリカ製ヴィンテージジッパーを復刻したファスナー)を使用し「UNIVERSAL」と刻印されたスライダーをあえて黒塗料で塗装することにより、着用するほどに、デニム素材とファスナーまでもがその使用感を演出する。
随所に使用したボタンには全てアンティーク加工を施し、ボタン、ファスナー全て日本製を使用。
ここにワークウェア「ストレッチスラブデニムシリーズ」が完成した。

用途
ワークウェア(ジャケット)
厚さ
【生地】7.8oz
素材
綿74%、ポリエステル24%、ポリウレタン2%
内容量
1着
注意
※ファスナーに黒塗装を施しています。擦れによる塗装剥げが必ず発生しますのでご注意ください。
※高温・多湿で保管されますと、ファスナー部分が生地に移染する恐れがありますのでご注意ください。
※染色の性質上色落ちしますので、他の製品と一緒に洗わず単独で洗ってください。
※ファスナー・釦は閉じて洗ってください。
※ペンキなどを落とすための洗剤及び漂白剤を使用しての洗いは絶対にしないでください。
※変色を避けるため、洗濯の際は蛍光剤入りの洗剤の使用はお避けください。
※摩擦、水濡れ、汗により、他の衣類や物に色が移ることがありますのでご注意ください。
※溶接光、日光等の紫外線の影響を受けると、生地が変色することがありますのでご注意ください。
※プリント部分にはアイロンをかけないでください。
全28種類を絞り込む
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
28種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
761739410001803.W・スモーク6L1295366
オープン
¥6,698
¥7,368(税込)
4日以内出荷
761739860001802.B・ウッドM1054361
オープン
¥6,698
¥7,368(税込)
4日以内出荷
761743090001806.A・ブルー4L1215165.5
オープン
¥6,698
¥7,368(税込)
4日以内出荷
761746160001806.A・ブルーLL1134764
オープン
¥6,698
¥7,368(税込)
4日以内出荷
761746680001806.A・ブルーL1094563
オープン
¥6,698
¥7,368(税込)
4日以内出荷
761748780001804.B・ブラック4L1215165.5
オープン
¥6,698
¥7,368(税込)
4日以内出荷
761750180001802.B・ウッド8L1395766
オープン
¥6,698
¥7,368(税込)
4日以内出荷
761750450001802.B・ウッド3L1174965
オープン
¥6,698
¥7,368(税込)
4日以内出荷
761753590001803.W・スモークLL1134764
オープン
¥6,698
¥7,368(税込)
4日以内出荷
761755080001802.B・ウッド6L1295366
オープン
¥6,698
¥7,368(税込)
4日以内出荷
761757090001803.W・スモークM1054361
オープン
¥6,698
¥7,368(税込)
4日以内出荷
761758850001806.A・ブルー8L1395766
オープン
¥6,698
¥7,368(税込)
4日以内出荷
761759010001802.B・ウッドLL1134764
オープン
¥6,698
¥7,368(税込)
4日以内出荷
761759890001803.W・スモーク3L1174965
オープン
¥6,698
¥7,368(税込)
4日以内出荷
761763910001803.W・スモーク8L1395766
オープン
¥6,698
¥7,368(税込)
4日以内出荷
761764880001804.B・ブラックLL1134764
オープン
¥6,698
¥7,368(税込)
4日以内出荷
761766190001806.A・ブルーM1054361
オープン
¥6,698
¥7,368(税込)
4日以内出荷
761770390001804.B・ブラックL1094563
オープン
¥6,698
¥7,368(税込)
4日以内出荷
761771700001804.B・ブラックM1054361
オープン
¥6,698
¥7,368(税込)
4日以内出荷
761773550001804.B・ブラック8L1395766
オープン
¥6,698
¥7,368(税込)
4日以内出荷
761776260001803.W・スモークL1094563
オープン
¥6,698
¥7,368(税込)
4日以内出荷
761782990001802.B・ウッドL1094563
オープン
¥6,698
¥7,368(税込)
4日以内出荷
761789290001802.B・ウッド4L1215165.5
オープン
¥6,698
¥7,368(税込)
4日以内出荷
761791570001806.A・ブルー3L1174965
オープン
¥6,698
¥7,368(税込)
4日以内出荷
761794710001804.B・ブラック3L1174965
オープン
¥6,698
¥7,368(税込)
4日以内出荷
761795590001803.W・スモーク4L1215165.5
オープン
¥6,698
¥7,368(税込)
4日以内出荷
761799270001806.A・ブルー6L1295366
オープン
¥6,698
¥7,368(税込)
4日以内出荷
761799700001804.B・ブラック6L1295366
オープン
¥6,698
¥7,368(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする