曜日別特売

3916 FRジャケット

3916 FRジャケット - TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)3916 FRジャケット - TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)3916 FRジャケット - TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)3916 FRジャケット - TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)3916 FRジャケット - TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)3916 FRジャケット - TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)3916 FRジャケット - TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)

難燃加工を施した素材「FRストレッチツイル」を使用したワークジャケット。両胸ポケットはマチ付きでフラップがあり、両脇ポケットは逆玉縁でポケットに火の粉が入りにくい仕様。袖口にはサイズ調整可能なボタンがあり、ボタンがむき出しにならないようカバーが付いている。右袖に難燃ピクトの刺繍入り。左胸ポケットにはオリジナルの難燃織りネーム付き。

付属品
耐熱樹脂(約180℃まで)
質量(g)
585(Lサイズ)
混率(%)
綿100%
収納数
両胸フラップポケット/両脇ポケット
対応シーズン
年間
難燃性
JIS T8130規格適合
素材
FRストレッチツイル
伸縮性(%)
【横方向】9
内容量
1着
36件中 1~36件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
070296313916シルバーグレーS
¥12,800
¥6,498
¥7,148(税込)
4日以内出荷
070298773916ネイビーL
¥12,800
¥6,498
¥7,148(税込)
4日以内出荷
070301303916シルバーグレー6L
¥12,800
¥6,498
¥7,148(税込)
4日以内出荷
070302363916ブラウンSS
¥12,800
¥6,498
¥7,148(税込)
4日以内出荷
070304983916アーミーグリーンSS
¥12,800
¥6,498
¥7,148(税込)
4日以内出荷
070310493916ブラウン4L
¥12,800
¥6,498
¥7,148(税込)
4日以内出荷
070311373916ブラウンM
¥12,800
¥6,498
¥7,148(税込)
4日以内出荷
070312773916アーミーグリーン5L
¥12,800
¥6,498
¥7,148(税込)
4日以内出荷
070313113916シルバーグレーM
¥12,800
¥6,498
¥7,148(税込)
4日以内出荷
070314173916ネイビーLL
¥12,800
¥6,498
¥7,148(税込)
4日以内出荷
070319863916ブラウンL
¥12,800
¥6,498
¥7,148(税込)
4日以内出荷
070320203916シルバーグレー5L
¥12,800
¥6,498
¥7,148(税込)
4日以内出荷
070322663916ネイビーM
¥12,800
¥6,498
¥7,148(税込)
4日以内出荷
070327293916シルバーグレー4L
¥12,800
¥6,498
¥7,148(税込)
4日以内出荷
070331763916アーミーグリーンS
¥12,800
¥6,498
¥7,148(税込)
4日以内出荷
070331923916シルバーグレーL
¥12,800
¥6,498
¥7,148(税込)
4日以内出荷
070334473916シルバーグレー3L
¥12,800
¥6,498
¥7,148(税込)
4日以内出荷
070336213916ネイビーS
¥12,800
¥6,498
¥7,148(税込)
4日以内出荷
070337183916ブラウン6L
¥12,800
¥6,498
¥7,148(税込)
4日以内出荷
070352583916ネイビー5L
¥12,800
¥6,498
¥7,148(税込)
4日以内出荷
070357213916ネイビー3L
¥12,800
¥6,498
¥7,148(税込)
4日以内出荷
070357663916アーミーグリーン6L
¥12,800
¥6,498
¥7,148(税込)
4日以内出荷
070359673916アーミーグリーン3L
¥12,800
¥6,498
¥7,148(税込)
4日以内出荷
070362113916ブラウンLL
¥12,800
¥6,498
¥7,148(税込)
4日以内出荷
070365183916ネイビー4L
¥12,800
¥6,498
¥7,148(税込)
4日以内出荷
070365523916ネイビー6L
¥12,800
¥6,498
¥7,148(税込)
4日以内出荷
070367103916シルバーグレーSS
¥12,800
¥6,498
¥7,148(税込)
4日以内出荷
070371483916ネイビーSS
¥12,800
¥6,498
¥7,148(税込)
4日以内出荷
070379973916ブラウンS
¥12,800
¥6,498
¥7,148(税込)
4日以内出荷
070392393916ブラウン5L
¥12,800
¥6,498
¥7,148(税込)
4日以内出荷
070393093916アーミーグリーンL
¥12,800
¥6,498
¥7,148(税込)
4日以内出荷
070393363916シルバーグレーLL
¥12,800
¥6,498
¥7,148(税込)
4日以内出荷
070396683916ブラウン3L
¥12,800
¥6,498
¥7,148(税込)
4日以内出荷
070399213916アーミーグリーンM
¥12,800
¥6,498
¥7,148(税込)
4日以内出荷
070401923916アーミーグリーンLL
¥12,800
¥6,498
¥7,148(税込)
4日以内出荷
070407973916アーミーグリーン4L
¥12,800
¥6,498
¥7,148(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする