1116 ストレッチコットンツイルジャケット
防縮加工で縮みにくい綿100%のストレッチワークジャケット。綿素材の特徴である肌触りの良さとハードな現場でも安心感のある丈夫さ。クラシックなデザインと塩縮加工による上質な素材感を実現。襟元チンストラップ仕様。裾と袖口にはサイズ調整可能なアジャスターボタン付き。
- 付属品
- 樹脂製
- その他
- 【制電性】帯電防止
- 質量(g)
- 705(Lサイズ)
- 混率(%)
- 綿100%
- 収納数
- 両胸フラップポケット/左袖ペン差し/両脇フラップポケット
- 対応シーズン
- 年間
- 素材
- ストレッチコットンツイル(導電糸入)
- 伸縮性(%)
- 【横方向】10
- 内容量
- 1着
ブルゾン オールシーズン の新着商品
カテゴリ































