デンコード バーンアウト3Dデニムジャケット
洗い加工、JOB-CRAFT
都市部や意匠性を重視する施工現場に向けて開発された、ヴィンテージ感あふれる加工感とストリートテイストを融合したストレッチデニムシリーズ。独自のバーンアウト加工が生み出す深みのあるエイジング表情は、ワークウェアでありながらファッション性の高い存在感を演出。さらに、JOB-CRAFT仕様による計算された美しいシルエットと高耐久の縫製が、タフな現場作業にも確かな安心感を提供。ストレッチ性の高い素材と立体的なパターン設計により、多方向の動きにもスムーズに追従し、長時間着用してもストレスを感じさせない着心地を実現した。
"魅せる作業着"としてのデザイン性と、プロユースに耐える本格仕様。そのどちらも妥協しない、新世代ワーカーのためのストリートデニムワークウェア。
- 用途
- ワークウェア(ジャケット)
- 厚さ
- 【生地】10oz
- 素材
- 棉66%、ポリエステル29%、レーヨン3%、ポリウレタン2%
- 内容量
- 1着
注意
※ペンキなどを落とすための洗剤は絶対に使用しないでください。※長時間濡れたままにすると移染することがありますので、洗濯後は形を整えてから直ちに干してください。
※摩擦、水濡れ、汗により、他の衣類や物に色が移ることがありますので、白や淡色重ね着やソファー等に座られる際はご注意ください。
※ボタン、ファスナーに直接アイロンかけはお避けください。
※溶接光などの影響を受けると、生地が変色する事がありますのでご注意ください。
※インディゴ染めの特性上、染料が色落ちしますので他のものと一緒に洗わないでください。
※ボタン、リベットなど金属製の付属を使用した製品は、他のものを傷つける恐れがありますので、十分ご注意ください。
※上下異なる洗い方、洗い回数により色違いや風合いに差が生じることがあります。
全16種類を絞り込む
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
ブルゾン オールシーズン の新着商品
カテゴリ






























