曜日別特売

J-FATシリーズリセプタクルアッセンブリ(リバースタイプ)03JFAT-SBYGGKS-A

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量
1箱(240個)
注文コード
76167826
品番
03JFAT-SBYGGKS-A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
¥99,980
極数
3
寸法A(mm)
10.16
寸法B(mm)
17.74
寸法C(mm)
29.16
キーイング
Y
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする