曜日別特売

カメラストラップ

カメラストラップ - king(撮影・写真用品)カメラストラップ - king(撮影・写真用品)カメラストラップ - king(撮影・写真用品)カメラストラップ - king(撮影・写真用品)カメラストラップ - king(撮影・写真用品)カメラストラップ - king(撮影・写真用品)カメラストラップ - king(撮影・写真用品)カメラストラップ - king(撮影・写真用品)

しなやかでスタイリッシュなロープ編みのカメラストラップ。結び目をつくってちょうどいい長さに調整して使用いただけます。ネック、ショルダー、たすき掛けなど様々なスタイルで使用できます。

用途
カメラストラップ
材質
ナイロン縫製糸(カバー:マイクロファイバーレザー)
全長(mm)
1380
ロープ仕様
【ロープ編み】ハード
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
CCRS138H-NV 7616806176168061CCRS138H-NVネイビー
オープン
¥3,198
¥3,518(税込)
4日以内出荷
CCRS138H-RG 7616807976168079CCRS138H-RGローズグレー
オープン
¥3,198
¥3,518(税込)
4日以内出荷
CCRS138H-WR 7616813176168131CCRS138H-WRワインレッド
オープン
¥3,198
¥3,518(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする