king(撮影・写真用品)
カメラストラップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
色
ネイビー
注文コード
76168061
品番
CCRS138H-NV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
しなやかでスタイリッシュなロープ編みのカメラストラップ。結び目をつくってちょうどいい長さに調整して使用いただけます。ネック、ショルダー、たすき掛けなど様々なスタイルで使用できます。
用途
カメラストラップ
色
ネイビー
材質
ナイロン縫製糸(カバー:マイクロファイバーレザー)
全長(mm)
1380
ロープ仕様
【ロープ編み】ハード