king(撮影・写真用品)
カメラストラップ
しなやかでスタイリッシュなロープ編みのカメラストラップ、短めのショートタイプです。
用途
カメラストラップ
材質
ナイロン縫製糸(カバー:マイクロファイバーレザー)
全長(mm)
780
ロープ仕様
【ロープ編み】ハード
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76168115
CCRS78H-WR
ワインレッド
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
76168140
CCRS78H-RG
ローズグレー
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
76168158
CCRS78H-NV
ネイビー
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください