king(撮影・写真用品)
カメラストラップ
CCRS78H-NV
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
色
ネイビー
注文コード
76168158
品番
CCRS78H-NV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
しなやかでスタイリッシュなロープ編みのカメラストラップ、短めのショートタイプです。
用途
カメラストラップ
色
ネイビー
材質
ナイロン縫製糸(カバー:マイクロファイバーレザー)
全長(mm)
780
ロープ仕様
【ロープ編み】ハード