曜日別特売

ネックストラップ

ネックストラップ - CHI(シー・エイチ・アイ)ネックストラップ - CHI(シー・エイチ・アイ)ネックストラップ - CHI(シー・エイチ・アイ)

幅19mmのネックストラップです。撮影時にすばやくカメラを構えられるように設計されており、クイックアジャスターを片手で操作してスムーズに長さを調整可能。マグネット式のクイックリリース機構(マグドット・アタッチメントシステム)を備えており、ワンタッチでカメラを着脱することができます。

用途
カメラストラップ
付属品
ネックストラップ×1、マグドット×4
質量(g)
79
幅(cm)
ストラップ/1.9
耐荷重(kg)
ストラップ部:約60/マグドット部:約95
ストラップ長さ(cm)
約83-143
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
JLA01A 7616800076168000JLA01Aナイロン、Alcantara(アルカンターラ)生地(人工スエード)、航空機グレードアルミ合金(6061-T6)ブラック
オープン
¥7,998
¥8,798(税込)
4日以内出荷
JLA01N 7616801876168018JLA01Nナイロン、牛革、航空機グレードアルミ合金(6061-T6)ネイビー
オープン
¥6,998
¥7,698(税込)
4日以内出荷
JLA01G 7616802776168027JLA01Gナイロン、牛革、航空機グレードアルミ合金(6061-T6)オリーブグリーン
オープン
¥6,998
¥7,698(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする