曜日別特売
JLA01G ネックストラップ CHI(シー・エイチ・アイ) 76168027

ネックストラップJLA01G

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
この商品は色など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
オリーブグリーン
注文コード
76168027
品番
JLA01G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

幅19mmのネックストラップです。撮影時にすばやくカメラを構えられるように設計されており、クイックアジャスターを片手で操作してスムーズに長さを調整可能。マグネット式のクイックリリース機構(マグドット・アタッチメントシステム)を備えており、ワンタッチでカメラを着脱することができます。

用途
カメラストラップ
材質
ナイロン、牛革、航空機グレードアルミ合金(6061-T6)
色
オリーブグリーン
付属品
ネックストラップ×1、マグドット×4
質量(g)
79
幅(cm)
ストラップ/1.9
耐荷重(kg)
ストラップ部:約60/マグドット部:約95
ストラップ長さ(cm)
約83-143

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする