ショルダーストラップ

ショルダーストラップ - CHI(シー・エイチ・アイ)ショルダーストラップ - CHI(シー・エイチ・アイ)

撮影時にすばやくカメラを構えられるように設計されており、クイックアジャスターを片手で操作してスムーズに長さを調整可能。また、マグネット式のクイックリリース機構(マグドット・アタッチメントシステム)を備えており、ワンタッチでカメラを着脱することができます。一部パーツにイタリア製の高級素材「Alcantara(アルカンターラ)」を使用。

用途
カメラストラップ
付属品
ショルダーストラップ ショルダー部×1、ショルダーストラップ 先端部×2、マグドット×4
材質
ナイロン、Alcantara(アルカンターラ)生地(人工スエード)、航空機グレードアルミ合金(6061-T6)
耐荷重(kg)
ストラップ部:約60/マグドット部:約95
ストラップ長さ(cm)
約102-134
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
質量(g)
幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
JLU03A 7616804576168045JLU03Aスチールグレー114ストラップ/1.9、ショルダー/4.5
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
JLP02B 7616814976168149JLP02Bブラック94ストラップ/1.9、ショルダー/3.2
オープン
¥9,498
¥10,448(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする