JLU03A ショルダーストラップ CHI(シー・エイチ・アイ) 76168045

ショルダーストラップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
この商品は色など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
スチールグレー
注文コード
76168045
品番
JLU03A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

撮影時にすばやくカメラを構えられるように設計されており、クイックアジャスターを片手で操作してスムーズに長さを調整可能。また、マグネット式のクイックリリース機構(マグドット・アタッチメントシステム)を備えており、ワンタッチでカメラを着脱することができます。一部パーツにイタリア製の高級素材「Alcantara(アルカンターラ)」を使用。

用途
カメラストラップ
色
スチールグレー
質量(g)
114
幅(cm)
ストラップ/1.9、ショルダー/4.5
付属品
ショルダーストラップ ショルダー部×1、ショルダーストラップ 先端部×2、マグドット×4
材質
ナイロン、Alcantara(アルカンターラ)生地(人工スエード)、航空機グレードアルミ合金(6061-T6)
耐荷重(kg)
ストラップ部:約60/マグドット部:約95
ストラップ長さ(cm)
約102-134

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする