RB-100-2 コンパクトライスディスペンサー ジャパンサミック 76168675

RB-100-2 コンパクトライスディスペンサー ジャパンサミック 76168675
RB-100-2 コンパクトライスディスペンサー ジャパンサミック 76168675
RB-100-2 コンパクトライスディスペンサー ジャパンサミック 76168675
RB-100-2 コンパクトライスディスペンサー ジャパンサミック 76168675
RB-100-2 コンパクトライスディスペンサー ジャパンサミック 76168675
RB-100-2 コンパクトライスディスペンサー ジャパンサミック 76168675
RB-100-2 コンパクトライスディスペンサー ジャパンサミック 76168675
RB-100-2 コンパクトライスディスペンサー ジャパンサミック 76168675
RB-100-2 コンパクトライスディスペンサー ジャパンサミック 76168675

コンパクトライスディスペンサー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76168675
品番
RB-100-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
¥7,798

コンパクトタイプのライスディスペンサー(米びつ)
幅は約19cm。シンク下や隙間などにすっきりと収納できます。
普通米と無洗米を使用でき正しく計量可能。
上から入れて下から出す先入先出方式で、いつもお米が新鮮。
1合・2合の計量つまみ付きで便利。
小窓付きで残りのお米の量も分り易い。

材質
本体/カラー鋼板(マイルドホワイト)、その他/樹脂
質量(kg)
2.4
容量
約5合
計量方式
1合/2合
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
19×38×35
収納可能質量(kg)
6

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする