スリムライスディスペンサー キャスターなし

スリムライスディスペンサー キャスターなし - ジャパンサミックスリムライスディスペンサー キャスターなし - ジャパンサミックスリムライスディスペンサー キャスターなし - ジャパンサミックスリムライスディスペンサー キャスターなし - ジャパンサミックスリムライスディスペンサー キャスターなし - ジャパンサミックスリムライスディスペンサー キャスターなし - ジャパンサミックスリムライスディスペンサー キャスターなし - ジャパンサミックスリムライスディスペンサー キャスターなし - ジャパンサミック

スリムタイプのライスディスペンサー(米びつ)
幅は約10cm。キッチンの様々な隙間やシンク下などにすっきりと収納できます。
キャスターは付属していない据置タイプです。
普通米と無洗米を使用でき正しく計量可能。
お米は上から投入することができます。
上から入れて下から出す先入先出方式で、いつもお米が新鮮。
1合の計量つまみ付きで便利。
正面小窓と上部透明ふたで残りのお米の量も分り易い。

材質
本体/カラー鋼板(ホワイト)、その他/樹脂
色
ホワイト
容量
約4合
計量方式
1合
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
収納可能質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
RN-354-2 7616864876168648RN-354-22.710×41×65.612
オープン
¥7,398
¥8,138(税込)
6日以内出荷
RN-364-A 7617026776170267RN-364-A210×38.3×466
オープン
¥6,798
¥7,478(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする