RN-354-2 スリムライスディスペンサー キャスターなし ジャパンサミック 76168648

RN-354-2 スリムライスディスペンサー キャスターなし ジャパンサミック 76168648
RN-354-2 スリムライスディスペンサー キャスターなし ジャパンサミック 76168648
RN-354-2 スリムライスディスペンサー キャスターなし ジャパンサミック 76168648
RN-354-2 スリムライスディスペンサー キャスターなし ジャパンサミック 76168648
RN-354-2 スリムライスディスペンサー キャスターなし ジャパンサミック 76168648
RN-354-2 スリムライスディスペンサー キャスターなし ジャパンサミック 76168648
RN-354-2 スリムライスディスペンサー キャスターなし ジャパンサミック 76168648

スリムライスディスペンサー キャスターなし

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
質量(kg)2.7
内容量1個注文コード76168648品番RN-354-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
¥7,398

スリムタイプのライスディスペンサー(米びつ)
幅は約10cm。キッチンの様々な隙間やシンク下などにすっきりと収納できます。
キャスターは付属していない据置タイプです。
普通米と無洗米を使用でき正しく計量可能。
お米は上から投入することができます。
上から入れて下から出す先入先出方式で、いつもお米が新鮮。
1合の計量つまみ付きで便利。
正面小窓と上部透明ふたで残りのお米の量も分り易い。

質量(kg)
2.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
10×41×65.6
収納可能質量(kg)
12
材質
本体/カラー鋼板(ホワイト)、その他/樹脂
色
ホワイト
容量
約4合
計量方式
1合

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする