曜日別特売
RB-120-2 コンパクトライスディスペンサー ジャパンサミック 76170355

RB-120-2 コンパクトライスディスペンサー ジャパンサミック 76170355
RB-120-2 コンパクトライスディスペンサー ジャパンサミック 76170355
RB-120-2 コンパクトライスディスペンサー ジャパンサミック 76170355
RB-120-2 コンパクトライスディスペンサー ジャパンサミック 76170355
RB-120-2 コンパクトライスディスペンサー ジャパンサミック 76170355
RB-120-2 コンパクトライスディスペンサー ジャパンサミック 76170355
RB-120-2 コンパクトライスディスペンサー ジャパンサミック 76170355
RB-120-2 コンパクトライスディスペンサー ジャパンサミック 76170355
RB-120-2 コンパクトライスディスペンサー ジャパンサミック 76170355
RB-120-2 コンパクトライスディスペンサー ジャパンサミック 76170355

コンパクトライスディスペンサー

商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
76170355
品番
RB-120-2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
7月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

コンパクトタイプのライスディスペンサー(米びつ)
幅は約19cm。シンク下や隙間などにすっきりと収納できます。
普通米と無洗米を使用でき正しく計量可能。
お米は上からと前からと投入することができます。(米収納量上から投入時:22kg、前から投入時:20kg)
上から入れて下から出す先入先出方式で、いつもお米が新鮮。
1合・2合の計量つまみ付きで便利。
小窓付きで残りのお米の量も分り易い。

材質
本体/カラー鋼板(マイルドホワイト)、その他/樹脂
質量(kg)
3.4
容量
約5合
計量方式
1合/2合
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
19×38×63
収納可能質量(kg)
22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする