RE-200-A スリムライスディスペンサー ステンレス ジャパンサミック 76169707

RE-200-A スリムライスディスペンサー ステンレス ジャパンサミック 76169707
RE-200-A スリムライスディスペンサー ステンレス ジャパンサミック 76169707
RE-200-A スリムライスディスペンサー ステンレス ジャパンサミック 76169707
RE-200-A スリムライスディスペンサー ステンレス ジャパンサミック 76169707
RE-200-A スリムライスディスペンサー ステンレス ジャパンサミック 76169707
RE-200-A スリムライスディスペンサー ステンレス ジャパンサミック 76169707
RE-200-A スリムライスディスペンサー ステンレス ジャパンサミック 76169707

スリムライスディスペンサー ステンレス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
質量(kg)2.2
内容量1個注文コード76169707品番RE-200-A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
¥7,798

スリムタイプのライスディスペンサー(米びつ)
幅は約10cm。キッチンの様々な隙間やシンク下などにすっきりと収納できます。
キャスター付で付属の取っ手を使い、楽に動かすことができます。また床との間に隙間ができ通気性が良くなり、湿気を防ぎ、防カビ効果に優れています。
普通米と無洗米を使用でき正しく計量可能。
お米は上から投入することができます。
上から入れて下から出す先入先出方式で、いつもお米が新鮮。
1合の計量つまみ付きで便利。
正面小窓と上部透明ふたで残りのお米の量も分り易い。

質量(kg)
2.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
10×40.6×47.6 ※キャスターを取付けた場合の高さ49.1
収納可能質量(kg)
6
材質
本体/ステンレス、その他/樹脂
容量
約4合
計量方式
1合

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする