小型風力発電機

小型風力発電機 - アーテック[学校教材・教育玩具]

口で吹いたり送風機やうちわで風をあてての実験が行えます。
プロペラに風を受ける事で発電機が回転しLEDを点灯させます。

用途
理科の実験・自由研究・ワークショップに。
セット内容
本体のみ
材質
本体:アクリル プロペラ:PE
寸法(mm)
40×60×95
内容量
1個
注意
※―
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
761844508679
オープン
¥910
¥1,001(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする