8679 小型風力発電機 アーテック[学校教材・教育玩具] 76184450

小型風力発電機

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76184450
品番
8679
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,001
販売価格(税別)
¥910

口で吹いたり送風機やうちわで風をあてての実験が行えます。
プロペラに風を受ける事で発電機が回転しLEDを点灯させます。

用途
理科の実験・自由研究・ワークショップに。
セット内容
本体のみ
材質
本体:アクリル プロペラ:PE
寸法(mm)
40×60×95
注意
※―

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする