曜日別特売

カーテンレール ダブルセット品 ブラケットバラ梱包仕様

カーテンレール ダブルセット品 ブラケットバラ梱包仕様 - シゲマツカーテンレール ダブルセット品 ブラケットバラ梱包仕様 - シゲマツカーテンレール ダブルセット品 ブラケットバラ梱包仕様 - シゲマツカーテンレール ダブルセット品 ブラケットバラ梱包仕様 - シゲマツ
仕様
【住宅用】孔なしレール
材質
スチール
色
ウォームホワイト
内容量
1セット
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全8種類を絞り込む
寸法
8種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76184669KW-WH18Kランナー28ヶ MG2ヶ キャップ4ヶ、正面付Wブラケット5ヶL=1,820
¥5,370
¥5,298
¥5,828(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
76184705KW-WH20Kランナー32ヶ MG2ヶ キャップ4ヶ、正面付Wブラケット5ヶL=2,000
¥6,260
¥6,198
¥6,818(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
76184748KW-WH40Kランナー64ヶ MG2ヶ キャップ4ヶ、正面付Wブラケット10ヶL=4,000
¥12,520
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
76184800KW-WH00Kランナー16ヶ MG2ヶ キャップ4ヶ、正面付Wブラケット3ヶL=1,000
¥3,130
¥3,098
¥3,408(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
76184818KW-WH13Kランナー22ヶ MG2ヶ キャップ4ヶ、正面付Wブラケット4ヶL=1,365
¥4,130
¥4,098
¥4,508(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
76184836KW-WH06Kランナー12ヶ MGなし キャップ4ヶ、正面付Wブラケット2ヶL=600
¥1,640
¥1,598
¥1,758(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
76184879KW-WH09Kランナー14ヶ MGなし キャップ4ヶ、正面付Wブラケット3ヶL=910
¥2,890
¥2,798
¥3,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
76184915KW-WH30Kランナー48ヶ MG2ヶ キャップ4ヶ、正面付Wブラケット7ヶL=3,000
¥9,390
¥9,298
¥10,228(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする