シゲマツ
カーテンレール ダブルセット品 ブラケットバラ梱包仕様
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
セット内容
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット
セット内容
ランナー32ヶ MG2ヶ キャップ4ヶ、正面付Wブラケット5ヶ
注文コード
76184705
品番
KW-WH20K
参考基準価格(税別)
¥6,260
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
セット内容
ランナー32ヶ MG2ヶ キャップ4ヶ、正面付Wブラケット5ヶ
寸法
L=2,000
仕様
【住宅用】孔なしレール
材質
スチール
色
ウォームホワイト
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません