曜日別特売
KS-WH09K カーテンレール シングルセット品 ブラケットバラ梱包仕様 シゲマツ 76184660

KS-WH09K カーテンレール シングルセット品 ブラケットバラ梱包仕様 シゲマツ 76184660
KS-WH09K カーテンレール シングルセット品 ブラケットバラ梱包仕様 シゲマツ 76184660
KS-WH09K カーテンレール シングルセット品 ブラケットバラ梱包仕様 シゲマツ 76184660
KS-WH09K カーテンレール シングルセット品 ブラケットバラ梱包仕様 シゲマツ 76184660

カーテンレール シングルセット品 ブラケットバラ梱包仕様

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し4日以内出荷とは
この商品はセット内容など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
セット内容
ランナー7ヶ MGなし キャップ2ヶ、正面付Sブラケット3ヶ
注文コード
76184660
品番
KS-WH09K
参考基準価格(税別)¥1,340販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298
セット内容
ランナー7ヶ MGなし キャップ2ヶ、正面付Sブラケット3ヶ
寸法
L=910
仕様
【住宅用】孔なしレール
材質
スチール
色
ウォームホワイト
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,500/税込¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする