”ロックスリング ソフターTN”25T

”ロックスリング ソフターTN”25T - 明大”ロックスリング ソフターTN”25T - 明大”ロックスリング ソフターTN”25T - 明大

高強力アラミド繊維を使用した超重量物用ソフトタイプです。
表面布が破れ、芯体が露出したら取り替え時期です。

用途
コンパクトで軽量なスリングを用いて大型設備などの運搬や据え付け時に最適。
トラスコ品番
467-5754
材質
芯:高強力アラミド繊維、表面布:ポリエステル
色
表面布/緑
全長(m)
6
寸法(幅W×厚さ)(mm)
ベルト/105×25
最大使用荷重(t)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※使用可能温度100℃以下
※耐化学薬品用ではありません
※荷物の鋭利な角や摩擦によってベルトスリングなどの繊維スリングを傷つける恐れがある箇所には、必ずコーナーパッドなどの当て物を使用してください。
※当て物を使用していても荷物の横滑りや周囲の壁や物への接触、加圧などによりスリングが損傷および切断する可能性がありますので作業環境には十分に注意してご使用ください。
※繊維製品ですので寸法に多少の誤差があります。2本組などで厳密な長さ揃えが必要な場合には事前にご相談ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04351492TN-25TX6.0
¥395,000
¥359,800
¥395,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする