曜日別特売

角材ダイプラストウッド

角材ダイプラストウッド - 第一パイプ工業

ダイプラストウッドは、廃電線被覆材などのプラスチック廃材をリサイクルした100%再生プラスチック(PE中心)製品で、独自の原料管理技術と成形技術により、安定した品質と耐久性に優れています。
電線の被覆材や他の材料を選別し、粉砕加工し、独自技術でブレンドしています。
高強度で長寿命なので面倒なメンテナンスも不要です。
【5つの特徴】
折れないー高強度でありながら、木材より柔軟性がありますので、折れることはほとんどありません。
割れないー木材やコンクリートの材質と異なり、落下や衝撃により割れたり欠けたりすることはほとんどありません。
腐らないー耐久性・耐候性に優れ、コケも生えません。
錆びないー鉄などの材質と異なり、錆びることがございません。酸にも強く、耐薬品性にも優れています。
加工しやすいー木材と同じように、切断・釘止め・ボルトナットによる取り付けができ、各種穴加工も可能です。

用途
緩衝材、金型・機械設備等重量物の枕木、プレハブ建材・コンクリート建材の段積みスペーサなど
材質
ポリエチレン【LDPE】(一部LLDPE、HDPE混合)
タイプ
角材タイプ
比重
0.96
融点(℃)
120以上
内容量
1本
注意
※常温使用であっても温度差により伸縮します
※原料として電線の被覆材も使用しておりますので、製品内に含まれる物質による影響で食品衛生法には適用いたしません
※ご注文数量によってはチャーター便となる可能性がございます。ご了承ください。
※送り先によてはお届けができず、荷下ろしができない場合がございます
全6種類を絞り込む
横(mm)
縦(mm)
質量(kg)
長さ(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7618400550X50X200020004.85050
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76184030300X300X1000100086.4300300
オープン
¥54,980
¥60,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7618407540X40X200020003.074040
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76184091200X200X1000100038.4200200
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76184109250X250X1000100060250250
オープン
¥37,980
¥41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7618414560X60X200020006.916060
オープン
¥4,398
¥4,838(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする