曜日別特売
50X50X2000 角材ダイプラストウッド 第一パイプ工業 76184005

角材ダイプラストウッド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し4日以内出荷とは
横(mm)50
内容量1本注文コード76184005品番50X50X2000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

ダイプラストウッドは、廃電線被覆材などのプラスチック廃材をリサイクルした100%再生プラスチック(PE中心)製品で、独自の原料管理技術と成形技術により、安定した品質と耐久性に優れています。
電線の被覆材や他の材料を選別し、粉砕加工し、独自技術でブレンドしています。
高強度で長寿命なので面倒なメンテナンスも不要です。
【5つの特徴】
折れないー高強度でありながら、木材より柔軟性がありますので、折れることはほとんどありません。
割れないー木材やコンクリートの材質と異なり、落下や衝撃により割れたり欠けたりすることはほとんどありません。
腐らないー耐久性・耐候性に優れ、コケも生えません。
錆びないー鉄などの材質と異なり、錆びることがございません。酸にも強く、耐薬品性にも優れています。
加工しやすいー木材と同じように、切断・釘止め・ボルトナットによる取り付けができ、各種穴加工も可能です。

用途
緩衝材、金型・機械設備等重量物の枕木、プレハブ建材・コンクリート建材の段積みスペーサなど
長さ(mm)
2000
質量(kg)
4.8
縦(mm)
50
横(mm)
50
材質
ポリエチレン【LDPE】(一部LLDPE、HDPE混合)
タイプ
角材タイプ
比重
0.96
融点(℃)
120以上
注意
※常温使用であっても温度差により伸縮します
※原料として電線の被覆材も使用しておりますので、製品内に含まれる物質による影響で食品衛生法には適用いたしません
※ご注文数量によってはチャーター便となる可能性がございます。ご了承ください。
※送り先によてはお届けができず、荷下ろしができない場合がございます

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥5,000/税込¥5,500
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする