醗酵食堂 水切りヨーグルトポット
レストランのようなメニューが家でカンタンに作れます!
水切りヨーグルトはプレーンヨーグルトから水分を抜いたもので、ヘルシーながらクリームチーズのような食感で濃厚な味が特徴です。
そのままでも美味しいですが、アイディア次第でいろいろなお料理やスイーツの材料にご使用いただけます。
落ちた水分(乳清=ホエー)は栄養が豊富であるといわれており、果汁と混ぜてジュースにしたり、お料理の中に入れたりしてお召し上がりください。
食洗機対応。
- 材質
- 容器/ポリプロピレン(耐熱温度140℃、耐冷温度-20℃)、フタ/ポリプロピレン(耐熱温度120℃、耐冷温度-30℃)、ザル/18-8ステンレス
- 質量(g)
- 194
- 寸法(縦×横×高さ)(mm)
- 154×154×89
- 満水容量(mL)
- 1000
- 内容量
- 1個
保存容器・調味料入れ の新着商品
カテゴリ






























![保存容器”タイトロック”角型 unix(ユニックス/アスベル)[厨房用品] 保存容器”タイトロック”角型 unix(ユニックス/アスベル)[厨房用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06206790-261028-02.jpg)
