曜日別特売
SJ1884 醗酵食堂 水切りヨーグルトポット ヨシカワ 76189070

SJ1884 醗酵食堂 水切りヨーグルトポット ヨシカワ 76189070
SJ1884 醗酵食堂 水切りヨーグルトポット ヨシカワ 76189070
SJ1884 醗酵食堂 水切りヨーグルトポット ヨシカワ 76189070
SJ1884 醗酵食堂 水切りヨーグルトポット ヨシカワ 76189070
SJ1884 醗酵食堂 水切りヨーグルトポット ヨシカワ 76189070

醗酵食堂 水切りヨーグルトポット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76189070
品番
SJ1884
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

レストランのようなメニューが家でカンタンに作れます!
水切りヨーグルトはプレーンヨーグルトから水分を抜いたもので、ヘルシーながらクリームチーズのような食感で濃厚な味が特徴です。
そのままでも美味しいですが、アイディア次第でいろいろなお料理やスイーツの材料にご使用いただけます。
落ちた水分(乳清=ホエー)は栄養が豊富であるといわれており、果汁と混ぜてジュースにしたり、お料理の中に入れたりしてお召し上がりください。
食洗機対応。

材質
容器/ポリプロピレン(耐熱温度140℃、耐冷温度-20℃)、フタ/ポリプロピレン(耐熱温度120℃、耐冷温度-30℃)、ザル/18-8ステンレス
質量(g)
194
寸法(縦×横×高さ)(mm)
154×154×89
満水容量(mL)
1000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする