曜日別特売

ホームベーカリー倶楽部 シール蓋で保存ができるバターカッター

ホームベーカリー倶楽部 シール蓋で保存ができるバターカッター - ヨシカワ

使いたいときにサッと使える!
450gの大容量ボンドバターも、200gの家庭用バターもカットして保存しておけば、使いたいときにサッと使えて本当に便利。
その名の通り、かたまりのバターを使いやすいサイズにカットできちゃうすぐれもの。
フタをすればそのまま保存が可能です。
バターを使うたびに切って包丁を洗うという手間がないのでラクチン!
450gの場合、ホームベーカリーやお菓子作り、お料理にも計量しやすい約10g単位です。
200gの場合、パンケーキやトーストにのせて溶けやすい約5g単位です。

材質
フタ/ポリエチレン(耐熱温度80℃、耐冷温度-30℃)、ワイヤープレート枠/ABS樹脂(耐熱温度80℃、耐冷温度-30℃)、ケース/AS樹脂(耐熱温度70℃、耐冷温度-30℃)、ワイヤー/18-8ステンレス
質量(g)
268
寸法(縦×横×高さ)(mm)
178×108×112
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76187566SJ3324
オープン
¥2,398
¥2,638(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする