ホームベーカリー倶楽部 すぐ切れるバターカッターケース付

ホームベーカリー倶楽部 すぐ切れるバターカッターケース付 - ヨシカワ

常温に戻さず、すぐ切れる!
その名の通り、冷蔵庫から出してすぐのかたまりのバターを使いやすい約5gずつにカットできちゃうすぐれもの。
フタをすればそのまま保存が可能です。
焼きあがったパンに塗る際も約5gと量が調節しやすく、トーストで溶けが良いのもうれしいポイントです。
ひと切れ約5gのうす切りだから、溶けやすくて塗りやすい!
収納時もコンパクトで、冷蔵庫内の場所を取りません。
密閉タイプのフタで保存も安心です。
柔らかくなるまで待たずにすぐ切れます。
ホームベーカリーやお菓子作り、お料理にも計量しやすい約5g単位です。
200gの場合。

材質
フタ/ポリエチレン(耐熱温度80℃、耐冷温度-30℃)、ワイヤープレート枠/ABS樹脂(耐熱温度80℃、耐冷温度-30℃)、ケース/AS樹脂(耐熱温度70℃、耐冷温度-30℃)、ミニスケッパー/ポリプロピレン(耐熱温度100℃、耐冷温度-20℃)、ワイヤー/18-8ステンレス
質量(g)
187
寸法(縦×横×高さ)(mm)
115×115×93
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76189009SJ3323
オープン
¥1,298
¥1,428(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする