曜日別特売
YJ3190 MOTTE たこ焼き用ピック ヨシカワ 76190007

MOTTE たこ焼き用ピック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76190007
品番
YJ3190
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
¥489

チーズフォンデュやアヒージョにも便利!
先端のハート形状に具材が絡まり、落ちにくいピック。
食洗機対応。

材質
ハンドル/ポリプロピレン(耐熱温度110℃)、ピック部/66ナイロン・ガラス繊維入り(耐熱温度230℃)
質量(g)
20
寸法(縦×横×高さ)(mm)
23×22×180
注意
※高温の鉄板等、耐熱温度を超えた場所での使用は変形等の原因になることがありますので注意してください。
※直火に当てたり火のそばに置かないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「串・ハケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする