曜日別特売

MOTTE シリコーンハケ

MOTTE シリコーンハケ - ヨシカワMOTTE シリコーンハケ - ヨシカワ

やわらかくて使いやすいシリコーン製のハケ。
タレやソースを塗ったり、ホットプレートの油引きにも便利です。
食洗器対応。

材質
ハンドル/ポリプロピレン(耐熱温度110℃)、ハケ部/シリコーンゴム(耐熱温度200℃)
質量(g)
28
寸法(縦×横×高さ)(mm)
38×205×8
内容量
1個
注意
※加熱中のプレートの上に置いたままにしないでください。
※直火に当てたり火のそばに置かないでください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76189736YJ3194
オープン
¥719
¥791(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「串・ハケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする