曜日別特売
YJ3194 MOTTE シリコーンハケ ヨシカワ 76189736

YJ3194 MOTTE シリコーンハケ ヨシカワ 76189736
YJ3194 MOTTE シリコーンハケ ヨシカワ 76189736

MOTTE シリコーンハケ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76189736
品番
YJ3194
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
¥719

やわらかくて使いやすいシリコーン製のハケ。
タレやソースを塗ったり、ホットプレートの油引きにも便利です。
食洗器対応。

材質
ハンドル/ポリプロピレン(耐熱温度110℃)、ハケ部/シリコーンゴム(耐熱温度200℃)
質量(g)
28
寸法(縦×横×高さ)(mm)
38×205×8
注意
※加熱中のプレートの上に置いたままにしないでください。
※直火に当てたり火のそばに置かないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「串・ハケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする