曜日別特売

シンクサイド幅の広がる水切り深型

シンクサイド幅の広がる水切り深型 - ヨシカワシンクサイド幅の広がる水切り深型 - ヨシカワシンクサイド幅の広がる水切り深型 - ヨシカワシンクサイド幅の広がる水切り深型 - ヨシカワシンクサイド幅の広がる水切り深型 - ヨシカワシンクサイド幅の広がる水切り深型 - ヨシカワシンクサイド幅の広がる水切り深型 - ヨシカワシンクサイド幅の広がる水切り深型 - ヨシカワ

デッドスペースを水切りの指定席に。
システムキッチンのシンクサイドにスッキリ置ける。
幅20cm~37cmに伸縮するので大容量。
きった水はシンクに直接流れます。

材質
水切りバスケット・小物ポケット/18-8ステンレス、斜めトレー/ステンレス、クッションチューブ/シリコーンゴム
質量(g)
1680
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約595×270×210
製品質量(g)
2400
寸法(縦×横×高さ)(mm)
200~370×570×158
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
761889481305934
オープン
¥10,980
¥12,078(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする