ヨシカワ
シンクサイド幅の広がる水切り深型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76188948
品番
1305934
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
デッドスペースを水切りの指定席に。
システムキッチンのシンクサイドにスッキリ置ける。
幅20cm~37cmに伸縮するので大容量。
きった水はシンクに直接流れます。
材質
水切りバスケット・小物ポケット/18-8ステンレス、斜めトレー/ステンレス、クッションチューブ/シリコーンゴム
質量(g)
1680
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約595×270×210
製品質量(g)
2400
寸法(縦×横×高さ)(mm)
200~370×570×158