曜日別特売

シンクサイド幅の広がる水切り深型

シンクサイド幅の広がる水切り深型 - ヨシカワシンクサイド幅の広がる水切り深型 - ヨシカワシンクサイド幅の広がる水切り深型 - ヨシカワシンクサイド幅の広がる水切り深型 - ヨシカワシンクサイド幅の広がる水切り深型 - ヨシカワシンクサイド幅の広がる水切り深型 - ヨシカワ

シンクサイドのわずかなスペースに設置できる水切り。
スライド式なので、洗い物の量に応じて便利に使えます。
斜めトレーでシンクに直接流れていきます。
便利な小物ポケット付き。

材質
水切りバスケット(A・B)・小物ポケット/18-8ステンレス、脚ゴム・クッションチューブ/シリコーンゴム、斜めトレイ/18-0ステンレス
質量(g)
1468
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約490×270×210
製品質量(g)
2100
寸法(縦×横×高さ)(mm)
200~370×470×158
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
761876451305933
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする