ヨシカワ
シンクサイド幅の広がる水切り深型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76187645
品番
1305933
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
シンクサイドのわずかなスペースに設置できる水切り。
スライド式なので、洗い物の量に応じて便利に使えます。
斜めトレーでシンクに直接流れていきます。
便利な小物ポケット付き。
材質
水切りバスケット(A・B)・小物ポケット/18-8ステンレス、脚ゴム・クッションチューブ/シリコーンゴム、斜めトレイ/18-0ステンレス
質量(g)
1468
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約490×270×210
製品質量(g)
2100
寸法(縦×横×高さ)(mm)
200~370×470×158