ヨシカワ
シンクサイド幅の広がるスタイリッシュ水切り
狭いスペースにも設置可能。
洗い物が多い時には広げて容量をアップ出来ます。
材質
水切りバスケット/18-8ステンレス、脚ゴム/シリコーンゴム、斜めトレー/ステンレス、クッションチューブ/シリコーンゴム
質量(g)
1770
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約243×585×223
製品質量(g)
2300
寸法(縦×横×高さ)(mm)
200~370×570×158
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76188720
1306103
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください