ヨシカワ
シンクサイド幅の広がるスタイリッシュ水切り
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76188720
品番
1306103
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
狭いスペースにも設置可能。
洗い物が多い時には広げて容量をアップ出来ます。
材質
水切りバスケット/18-8ステンレス、脚ゴム/シリコーンゴム、斜めトレー/ステンレス、クッションチューブ/シリコーンゴム
質量(g)
1770
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約243×585×223
製品質量(g)
2300
寸法(縦×横×高さ)(mm)
200~370×570×158