曜日別特売

バスケットが外せる突っ張り水切り

バスケットが外せる突っ張り水切り - ヨシカワバスケットが外せる突っ張り水切り - ヨシカワバスケットが外せる突っ張り水切り - ヨシカワバスケットが外せる突っ張り水切り - ヨシカワバスケットが外せる突っ張り水切り - ヨシカワバスケットが外せる突っ張り水切り - ヨシカワバスケットが外せる突っ張り水切り - ヨシカワバスケットが外せる突っ張り水切り - ヨシカワ

水切りカゴを置くスペースがないキッチンの強い味方。
設置した本体フレームに、水切りバスケット・スパイス棚・フキンかけをお好きな位置にセットしてご使用頂けます。
外して使える便利な水切りバスケットには水滴が落ちないトレー付き。
取り外し可能な箸入れ付き。

材質
本体フレーム(パイプ部)・トレイ・スパイス棚(板部)・フキン掛け(取付板部)/ステンレス、本体フレーム(ワイヤー部)・水切りバスケット・スパイス棚(ワイヤー部)・フキン掛け(パイプ部)/18-8ステンレス、箸入/ポリプロピレン、クッション/シリコンゴム
質量(g)
2900
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約723×445×164
製品質量(g)
3930
寸法(縦×横×高さ)(mm)
440×235×710
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
761877761305037
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする