曜日別特売
1305037 バスケットが外せる突っ張り水切り ヨシカワ 76187776

1305037 バスケットが外せる突っ張り水切り ヨシカワ 76187776
1305037 バスケットが外せる突っ張り水切り ヨシカワ 76187776
1305037 バスケットが外せる突っ張り水切り ヨシカワ 76187776
1305037 バスケットが外せる突っ張り水切り ヨシカワ 76187776
1305037 バスケットが外せる突っ張り水切り ヨシカワ 76187776
1305037 バスケットが外せる突っ張り水切り ヨシカワ 76187776
1305037 バスケットが外せる突っ張り水切り ヨシカワ 76187776
1305037 バスケットが外せる突っ張り水切り ヨシカワ 76187776
1305037 バスケットが外せる突っ張り水切り ヨシカワ 76187776

バスケットが外せる突っ張り水切り

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76187776
品番
1305037
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

水切りカゴを置くスペースがないキッチンの強い味方。
設置した本体フレームに、水切りバスケット・スパイス棚・フキンかけをお好きな位置にセットしてご使用頂けます。
外して使える便利な水切りバスケットには水滴が落ちないトレー付き。
取り外し可能な箸入れ付き。

材質
本体フレーム(パイプ部)・トレイ・スパイス棚(板部)・フキン掛け(取付板部)/ステンレス、本体フレーム(ワイヤー部)・水切りバスケット・スパイス棚(ワイヤー部)・フキン掛け(パイプ部)/18-8ステンレス、箸入/ポリプロピレン、クッション/シリコンゴム
質量(g)
2900
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約723×445×164
製品質量(g)
3930
寸法(縦×横×高さ)(mm)
440×235×710

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする