曜日別特売

燕三条製 ボトル・ケータイマグの水切り

燕三条製 ボトル・ケータイマグの水切り - ヨシカワ燕三条製 ボトル・ケータイマグの水切り - ヨシカワ燕三条製 ボトル・ケータイマグの水切り - ヨシカワ燕三条製 ボトル・ケータイマグの水切り - ヨシカワ燕三条製 ボトル・ケータイマグの水切り - ヨシカワ

水切れ良く、スッキリ乾く。
置き場に困るボトル類をパーツと一緒に置けるステンレス製水切り。
お気に入りのマットやふきんを敷いて水切りできます。
マットとの間に空間ができるので、水切れ良く、スッキリ乾きます。
蓋やパッキンを置ける目皿は、本体と別れているので、お手入れしやすく、置き場所も選ばない。

材質
本体・目皿/18-8ステンレス、クッションゴム/シリコーンゴム
質量(g)
252
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約232×151×210
製品質量(g)
440
寸法(縦×横×高さ)(mm)
215×144×194
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
761893951306240
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする