曜日別特売
1306240 燕三条製 ボトル・ケータイマグの水切り ヨシカワ 76189395

1306240 燕三条製 ボトル・ケータイマグの水切り ヨシカワ 76189395
1306240 燕三条製 ボトル・ケータイマグの水切り ヨシカワ 76189395
1306240 燕三条製 ボトル・ケータイマグの水切り ヨシカワ 76189395
1306240 燕三条製 ボトル・ケータイマグの水切り ヨシカワ 76189395
1306240 燕三条製 ボトル・ケータイマグの水切り ヨシカワ 76189395

燕三条製 ボトル・ケータイマグの水切り

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76189395
品番
1306240
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

水切れ良く、スッキリ乾く。
置き場に困るボトル類をパーツと一緒に置けるステンレス製水切り。
お気に入りのマットやふきんを敷いて水切りできます。
マットとの間に空間ができるので、水切れ良く、スッキリ乾きます。
蓋やパッキンを置ける目皿は、本体と別れているので、お手入れしやすく、置き場所も選ばない。

材質
本体・目皿/18-8ステンレス、クッションゴム/シリコーンゴム
質量(g)
252
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約232×151×210
製品質量(g)
440
寸法(縦×横×高さ)(mm)
215×144×194

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする